Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate ZP2000GM3A014 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate ZP2000GM3A014 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express
Seagate ZP2000GM3A014 Internes Solid State Drive M.2 2 TB PCI Express
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112868894
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ZP2000GM3A014
EAN/GTIN:
     763649177471
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express
Komponente für
PC
Lesegeschwindigkeit
7300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6900 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
1000000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
1000000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1800000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,96*
€ 490,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,47*
€ 488,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,26*
€ 475,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,37*
€ 464,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,64*
€ 432,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 185,99*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,95*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,12*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 50,47*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,86*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,58*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,57*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 332,30*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 36,73*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,63*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,93*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,50*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 86,25*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 95,93*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 52,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.