Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar DC SN655 U.3 7,87 TB PCI Express 4.0 TLC 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar DC SN655 U.3 7,87 TB PCI Express 4.0 TLC 3D NAND NVMe
Western Digital Ultrastar DC SN655 U.3 7,87 TB PCI Express 4.0 TLC 3D NAND NVMe
Western Digital Ultrastar DC SN655 U.3 7,87 TB PCI Express 4.0 TLC 3D NAND NVMe
Western Digital Ultrastar DC SN655 U.3 7,87 TB PCI Express 4.0 TLC 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113212520
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS2459
EAN/GTIN:
     619659202354
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
SSD-Formfaktor
U.3
SSD Speicherkapazität
7868 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
TLC 3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
6800 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2600 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
980000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
80000 IOPS
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.8 mm
Tiefe
100.3 mm
Höhe
14.9 mm
Gewicht
147.3 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.012,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.101,85*
€ 1.311,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,55*
€ 1.309,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,34*
€ 1.272,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,81*
€ 1.246,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,40*
€ 1.204,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 186,13*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,33*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,03*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 53,62*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,46*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 143,09*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 144,28*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 330,58*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 34,93*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 96,28*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 21,16*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,68*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 80,16*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 95,73*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 50,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.