Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar DC SN655 U.3 3,84 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar DC SN655 U.3 3,84 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Western Digital Ultrastar DC SN655 U.3 3,84 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Western Digital Ultrastar DC SN655 U.3 3,84 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Western Digital Ultrastar DC SN655 U.3 3,84 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113212514
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS2461
EAN/GTIN:
     619659202361
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Nicht einfach nur Datenspeicher – eine Datenstrategie

Ultrastar NVMe™ enterprise SSDs continue to be the ideal solution for cloud and server providers who need performant, high-capacity, cost-optimized, read-intensive performance for their data-intensive applications.

Unlocking the Full Potential of Enterprise SSDs
With dual-port redundancy and failover capability, end-to-end data protection and additional enterprise features, Ultrastar DC SN655 NVMe SSDs help ensure your data is secure and available when needed. With high-capacity, low-latency performance reaching up to 1.1M IOPs, storage providers are efficiently able to increase capacity for modern applications processing large unstructured datasets and are reducing time-to-insights of big data and enabling efficient machine learning.

Features
Ultrastar DC SN655 NVMe SSDs includes the next generation Western Digital NVMe 1.4b controller with PCIe Generation 4.0 interface and Western Digital BiCS5 TLC 3D NAND to enable higher capacities and performance at scale for increasingly larger application workloads. Designed and built for the standard 2.5” SSD storage infrastructure, the SN655 includes support for U.2 and U.3 backplanes and features power loss protection and 2.5M MTBF (projected) and 1.0 DW/D with a 5 year limited warranty.

Emerging Workloads
Ultrastar DC SN65x NVMe SSDs are optimized for cloud and scaleout workloads, providing high QoS consistency for the emerging workloads for big data, artificial intelligence, and machine learning that are increasing in size and complexity making them the ideal solution for scaling capacity and maximizing GB/watt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Energieverbrauch (idle)
8 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
U.3
SSD Speicherkapazität
3840 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D TLC NAND
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
NVMe Version
1.4b
Lesegeschwindigkeit
6800 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2600 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
1000000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
112000 IOPS
Lese-Latenzzeit
80 µs
Schreib-Latenzzeit
10 µs
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
147.3 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 616,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,72*
€ 808,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,73*
€ 796,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,12*
€ 783,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,88*
€ 768,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,92*
€ 734,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 186,13*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,33*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,03*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 53,62*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,46*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 142,47*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,64*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 330,58*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 36,66*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,87*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 21,07*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,68*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 80,16*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 95,73*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 52,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.