Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CSSD-F1000GBMP600MN Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CSSD-F1000GBMP600MN Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair CSSD-F1000GBMP600MN Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair CSSD-F1000GBMP600MN Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair CSSD-F1000GBMP600MN Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair CSSD-F1000GBMP600MN Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair CSSD-F1000GBMP600MN Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair CSSD-F1000GBMP600MN Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair CSSD-F1000GBMP600MN Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Corsair CSSD-F1000GBMP600MN Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110108222
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F1000GBMP600MN
EAN/GTIN:
     840006661771
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 93 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
4.3 W
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D TLC NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Zufälliges Lesen (4KB)
1100000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
850000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
4800 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
4800 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2230 (22 x 30 mm)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Schutzfunktion
Schockresistent
TBW-Bewertung
600
Marktsegment
Mobil
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
30 mm
Gewicht
28 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,96*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,17*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,20*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 53,68*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,19*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,70*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,95*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 329,51*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 36,55*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,67*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,86*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,50*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 86,25*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 95,65*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 52,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.