Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Schwarz, Transparent
Hama Sevilla Einzelbilderrahmen Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23385740
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00066225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
  • modischer Kunststoffrahmen
    - mit Passepartouteinleger
    - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
    - folierte Kunststoffleiste für dauerhafte Rahmenfarben
    - exakte Präzisionsgehrung
    - Hama EasyClip-Verschluss-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - inklusive Schwerlastaufhänger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
400 mm
Randbreite
9 mm
Randhöhe
17 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
20 x 28 cm
Bezel
Ja
Glastyp
Nachdenklich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175882
ab € 6,20*
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 8,89*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,55*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,17*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,04*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,60*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,61*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,56*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,56*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,56*
Ähnlich
Hama
00066691
ab € 2,86*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,65*
Ähnlich
Hama
00066499
ab € 7,50*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.