Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO B650M-B Motherboard AMD B650 Sockel AM5 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI PRO B650M-B Motherboard AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
MSI PRO B650M-B Motherboard AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
MSI PRO B650M-B Motherboard AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
MSI PRO B650M-B Motherboard AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
MSI PRO B650M-B Motherboard AMD B650 Sockel AM5 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117994701
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     PRO B650M-B
EAN/GTIN:
     4711377144797
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM5
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Sockel AM5
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
96 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B650
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
243.84 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
6.4
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.5
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Line-in
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8125-BG
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
96 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5400, 5200, 5000, 4800 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
6800 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, msi mainboard, amd mainboard, matx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 183,56*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,65*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,45*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,50*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 109,97*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 139,95*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 142,59*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 330,54*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 33,76*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,40*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 138,09*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,35*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,24*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 108,22*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 110,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.