Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Z790 GAMING PLUS WIFI Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MSI Z790 GAMING PLUS WIFI Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
MSI Z790 GAMING PLUS WIFI Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
MSI Z790 GAMING PLUS WIFI Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
MSI Z790 GAMING PLUS WIFI Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
MSI Z790 GAMING PLUS WIFI Motherboard Intel Z790 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     6414-241749
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     Z790 GAMING PLUS WIFI
EAN/GTIN:
     4711377134712
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Erweiterungssteckplätze
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
4
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z790
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.84 mm
Tiefe
304.8 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
6
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
192 GB
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5400, 5200, 5000, 4800 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
7200 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard atx, intel mainboard, mainboard lga 1700, Hauptplatine, Hauptplatinen
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Paket
€ 3,50*
ab € 181,48*
€ 206,20*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,49*
€ 206,38*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 184,43*
€ 207,68*
1 Tag
12
pro Stück
€ 2,00*
ab € 184,57*
€ 208,25*
3 Tage
10
pro Stück
€ 3,51*
ab € 186,18*
€ 209,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 206,20*
€ 245,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 201,55*
€ 239,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 198,92*
€ 236,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 194,99*
€ 232,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 181,48*
€ 215,96
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 181,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,37*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,21*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 69,96*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,25*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,39*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,23*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,13*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 329,61*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 35,37*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,42*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 138,35*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 63,31*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,75*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 109,08*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 104,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.