Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolland CLH600 Hammer Latthammer Schwarz, Edelstahl, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolland CLH600 Hammer Latthammer Schwarz, Edelstahl, Gelb
Toolland CLH600 Hammer Latthammer Schwarz, Edelstahl, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110331750
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     CLH600
EAN/GTIN:
     5410329655860
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Latthammer
Kopfmaterial
Stahl
Materiallgriff
Glasfaser
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
980 g
Kopfgewicht
600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,49*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,61*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,17*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,65*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,48*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,77*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,77*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,47*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,46*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.