Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAßBAND - STAHL - 20 m - GESCHLOSSEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAßBAND - STAHL - 20 m - GESCHLOSSEN
MAßBAND - STAHL - 20 m - GESCHLOSSEN
Artikel-Nr.:
     1609-WM61200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WM61200
EAN/GTIN:
     8714612056042
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 20m
taschenbandmass

MAßBAND - STAHL - 20 m - GESCHLOSSEN

Maßband WM41803 - 20 m Länge, 13 mm Breite. Geschlossenes Gehäuse aus ABS und Gummi. Einseitig skaliert in Zentimeter und Millimeter. In Rot mit Schwarz und Gelb. Lieferumfang: Haken. Kompakte Abmessungen: 160 mm Tiefe, 30 mm Höhe, 110 mm Breite. Leichtgewicht: 414 g. Präzises Werkzeug für vielfältige Messanwendungen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,46*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,61*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,18*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,67*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,55*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,77*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,48*
Sonstiges
Toolland
2056
ab € 4,40*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,54*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.