Vakuum-Pumpe für Abflussreiniger (Ø 70 & 155 mm) - Effiziente Verstopfungsbeseitigung
Die Vakuum-Pumpe für Abflussreiniger ist ein handliches und vielseitiges Werkzeug, das entwickelt wurde, um Verstopfungen in Abflüssen effizient zu beseitigen. Mit einem Durchmesser von 70 mm und 155 mm bietet diese Pumpe die Möglichkeit, Verstopfungen in unterschiedlich großen Abflüssen zu entfernen. Sie wird in einem praktischen Header-Beutel geliefert und ist einfach zu handhaben.
Besondere Eigenschaften:
Effiziente Abflussreinigung: Diese Vakuum-Pumpe ist speziell für die Abflussreinigung konzipiert, um Verstopfungen in Abflussrohren schnell und gründlich zu beseitigen.
Doppelter Durchmesser: Die Pumpe wird mit zwei austauschbaren Saugglocken geliefert, die einen Durchmesser von 70 mm und 155 mm haben. Dadurch ist die Pumpe für verschiedene Abflussgrößen geeignet.
Einfache Handhabung: Platzieren Sie einfach die passende Saugglocke über den Abfluss, erzeugen Sie ein Vakuum durch Pumpen und lösen Sie so Verstopfungen. Die Pumpe ermöglicht eine mühelose Anwendung.
Vielseitig einsetzbar: Diese Vakuum-Pumpe ist in verschiedenen Bereichen einsetzbar, darunter Haushalte, Hotels, Restaurants und andere gewerbliche Einrichtungen.
Hochwertige Verpackung: Die Pumpe wird in einem praktischen Header-Beutel geliefert, der den Artikel gut schützt und einfach zu öffnen ist.
Technische Daten:
Verpackungstyp: Header-Beutel
Abmessungen des Artikels (B x H x T): 16 x 42 x 16 cm
Artikelgewicht: 463 g
Durchmesser der Saugglocken: 70 mm und 155 mm
Einsatzbereich: Abflussreinigung
Material: Robustes Kunststoffmaterial
Mit der Vakuum-Pumpe für Abflussreiniger haben Sie ein praktisches Werkzeug zur Hand, um Verstopfungen in Abflüssen zu beseitigen. Die verschiedenen Saugglocken-Durchmesser machen sie vielseitig einsetzbar, und sie ist sowohl in Privathaushalten als auch in gewerblichen Einrichtungen eine zuverlässige Lösung, um Abflussprobleme zu bewältigen.