Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAßBAND - ABS-GEHÄUSE MIT UV-SCHICHT - 10 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MAßBAND - ABS-GEHÄUSE MIT UV-SCHICHT - 10 m
MAßBAND - ABS-GEHÄUSE MIT UV-SCHICHT - 10 m
Artikel-Nr.:
     1609-WM41999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WM41999
EAN/GTIN:
     8714612063033
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 10m

MAßBAND - ABS-GEHÄUSE MIT UV-SCHICHT - 10 m

Maßband WM41802 - 10 m Länge, 25 mm Breite. Einseitig skaliert in Zentimeter und Millimeter. Stoßfestes ABS-Gehäuse mit UV-Schicht. In Purpur mit Schwarz und Gelb. Lieferumfang: Haken. Kompakte Abmessungen: 80 mm Tiefe, 35 mm Höhe, 850 mm Breite. Leichtgewicht: 434 g. Präzises Werkzeug für vielfältige Messanwendungen
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
99
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,48*
€ 23,74*
Lager 1609
pro Paket
€ 4,95*
ab € 16,76*
€ 23,85*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,85*
€ 28,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,54*
€ 28,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,76*
€ 19,94
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,49*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,61*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,17*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,65*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,77*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,77*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,47*
Sonstiges
Toolland
2056
ab € 4,41*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,46*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.