Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßband - UV-Schicht mit ABS-Gehäuse - 5m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Maßband - UV-Schicht mit ABS-Gehäuse - 5m
Maßband - UV-Schicht mit ABS-Gehäuse - 5m
Artikel-Nr.:
     1609-WM41500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WM41500
EAN/GTIN:
     8710000000000
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m

Maßband - UV-Schicht mit ABS-Gehäuse - 5m

Das Maßband WM41805 ist ein hochwertiges Werkzeug mit einem strapazierfähigen ABS-Gehäuse und einer UV-Schicht für zusätzlichen Schutz. Es hat eine Länge von 5 m und eine Breite von 25 mm, einseitig skaliert in Zentimeter und Millimeter.Das Maßband verfügt über eine Stopptaste für einfache Handhabung. Die Messskala ist klar und präzise.In ansprechendem Purpur mit Schwarz und Gelb, hat das Maßband kompakte Abmessungen von 60 mm Tiefe, 30 mm Höhe und 650 mm Breite. Mit einem Gewicht von 205 g ist es leicht und handlich.Egal ob für Heimwerkerprojekte oder professionelle Anwendungen, das Maßband WM41805 ist eine zuverlässige Wahl für genaue Messungen. Der Lieferumfang umfasst einen Haken für noch mehr Bequemlichkeit.
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,13*
€ 16,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,89*
€ 16,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,49*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,61*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,17*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,65*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,48*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,77*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,77*
Sonstiges
Toolland
2056
ab € 4,41*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,46*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.