Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRAUBSTOCK 100mm, gestähltes Gusseisen, Stahlbacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHRAUBSTOCK 100mm, gestähltes Gusseisen, Stahlbacken
SCHRAUBSTOCK 100mm, gestähltes Gusseisen, Stahlbacken
Artikel-Nr.:
     1609-2013-100
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     2013-100
EAN/GTIN:
     5411257012077
Suchbegriffe:
Stahlbacken

SCHRAUBSTOCK 100mm, gestähltes Gusseisen, Stahlbacken

100mm Schraubstock aus gestärktem Gusseisen mit Stahlbacken

Dieser Schraubstock bietet eine robuste und zuverlässige Lösung für das sichere Fixieren von Werkstücken. Gefertigt aus hochwertigem gestärktem Gusseisen und ausgestattet mit Stahlbacken, ist er perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen in Werkstätten, Garagen und mehr.

Eigenschaften:

Langlebige Konstruktion: Der Schraubstock besteht aus strapazierfähigem gestärktem Gusseisen, das für Stabilität und Beständigkeit sorgt.
Sichere Fixierung: Die Stahlbacken bieten eine starke Greifkraft und halten Werkstücke sicher an Ort und Stelle.
Praktische prismatische Backen: Die prismatischen Backen ermöglichen eine sichere Befestigung von runden Werkstücken.
Großzügige Öffnung: Mit einer Öffnung von 100mm ist der Schraubstock vielseitig einsetzbar.
Kompakte Abmessungen: Mit einer Gesamthöhe von 65mm und einer Gesamtbreite von 175mm passt er gut in verschiedene Arbeitsumgebungen.
Flexibler Einsatz: Der Abstand zwischen den Schlitzen von 140mm ermöglicht die Montage auf unterschiedlichen Werkbänken.

Technische Daten:

Material: Gestärktes Gusseisen
Backenmaterial: Stahl
Prismatische Backen: 106mm
Öffnung: 100mm
Gesamthöhe: 65mm
Gesamtbreite: 175mm
Abstand zwischen Schlitzen: 140mm

Dieser Schraubstock bietet eine solide und zuverlässige Grundlage für präzises Arbeiten und eignet sich ideal für Hobbybastler, Handwerker und Profis. Seine langlebige Konstruktion und vielseitige Funktionalität machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug in jeder Werkstatt.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
5410329397586
ab € 18,15*
Sonstiges
Perel
HFMT20
ab € 12,21*
Sonstiges
Velleman
HHEXPRO
ab € 6,19*
Sonstiges
Velleman
HL23
ab € 3,07*
Sonstiges
Velleman
HP01N
ab € 7,21*
Sonstiges
Toolland
HFIS3
ab € 9,69*
Sonstiges
Jung-Henkelmann
HES374170
ab € 16,14*
Sonstiges
Toolland
HFIS2
ab € 16,52*
Sonstiges
Toolland
HFMT50
ab € 17,39*
Sonstiges
Toolland
HNP
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.