Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßband - ABS-Gehäuse mit UV-Schicht - 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßband - ABS-Gehäuse mit UV-Schicht - 8 m
Maßband - ABS-Gehäuse mit UV-Schicht - 8 m
Artikel-Nr.:
     1609-WM41801
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WM41801
EAN/GTIN:
     8718858991174
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 8m

Maßband - ABS-Gehäuse mit UV-Schicht - 8 m

Maßband WM41801 - 8 m Länge, 25 mm Breite. Metrische Maßeinteilung (schwarz). Stoßsicheres, kompaktes ABS-Gehäuse mit UV-Schicht. Genauigkeitsklasse II. Langsamer und sicherer Bandrücklauf dank leistungsstarker Feder. Endhaken mit 2 starken Magneten für Haftung an metallischen Flächen. Mit Metall-Gürtelclip und Polyester-Handschlaufe. Gerippte Feststellvorrichtung (ABS) und Gummi-Abgleitschutz (schwarz). Zuverlässig und präzise für professionelle Messungen.
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,49*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,61*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,17*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,65*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,48*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,77*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,47*
Sonstiges
Toolland
2056
ab € 4,41*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,46*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.