Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 46380054 Notizbuch A4 80 Blätter Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz 46380054 Notizbuch A4 80 Blätter Grün
Leitz 46380054 Notizbuch A4 80 Blätter Grün
Leitz 46380054 Notizbuch A4 80 Blätter Grün
Leitz 46380054 Notizbuch A4 80 Blätter Grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46380054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46380054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Färbung
Muster
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
80 Blätter
Bucheinband-Typ
Softcover
Format
A4
Mediengewicht
80 g/m²
Abdeckungsmaterial
Polypropylen (PP)
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiraltyp
Doppelt
Spiralfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
540 g
Breite
240 mm
Höhe
307 mm
Tiefe
20 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,26*
€ 8,84*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,52*
€ 9,09*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,35*
€ 10,57*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 10,76*
2 Tage
164
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,32*
€ 66,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 53,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 5,71*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,00*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,07*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 9,98*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,90*
Ähnlich
Leitz
52161054
ab € 17,03*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,89*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
55022054
ab € 14,77*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 13,99*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,88*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,34*
Ähnlich
Leitz
50081062
ab € 8,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.