Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 5 m
ATEN USB-DVI-D-Single-Link-KVM-Kabel, 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9232164
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D05U
EAN/GTIN:
     4710423774858
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
553 g
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
228.6 mm
Verpackungshöhe
50.8 mm
Paketgewicht
553 g
Leistungen
Kabellänge
5 m
Video Porttyp
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB Type-A/3.5mm/DVI-D
Anschluss 2
USB Type-B/3.5mm/DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kompatible Produkte
CS1762 / CS1764
Sonstige Funktionen
Stecker
2 x DVI-D, 2 x USB A, 4 x Audio, 2 x Mic
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H)
440 x 410 x 200 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CS-1762A
ab € 87,87*
Zubehör
EFB-Elektronik
CS-1764A
ab € 123,44*
Zubehör
Aten
2L-5003P/C
ab € 13,83*
Zubehör
Aten
2L-5005P/C
ab € 18,31*
Zubehör
Aten
2L-5203A
ab € 12,14*
Zubehör
Aten
2L-5205A
ab € 15,34*
Zubehör
Aten
CS1784A-AT-G
ab € 161,62*
Zubehör
Aten
CS1644A-AT-G
ab € 324,18*
Zubehör
Aten
CS1768-AT-G
ab € 365,31*
Zubehör
Aten
CS1782A
ab € 113,20*
Zubehör
Aten
CE600
ab € 259,89*
Zubehör
Aten
CE610
ab € 718,84*
Zubehör
Aten
CE680
ab € 973,57*
Zubehör
Aten
CE690
ab € 1.301,25*
Zubehör
Aten
CL6708MW
ab € 1.643,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.