Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2L5203A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2L5203A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 3 m
ATEN 2L5203A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5192671
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5203A
EAN/GTIN:
     4710423773479
Suchbegriffe:
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel
kvm kabel 3m
Weitere Informationen:
Leistungen
Kabellänge
3 m
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
2x3.5mm, HDB-15
Anschluss 2
SPHD-15
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5003P/C
ab € 13,79*
Zubehör
Aten
2L-5005P/C
ab € 18,26*
Zubehör
Aten
2L-5205A
ab € 15,35*
Zubehör
Aten
2L-5002P/C
ab € 9,42*
Zubehör
Aten
CS1742-AT
ab € 138,06*
Zubehör
Aten
CS1744
ab € 263,54*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 28,21*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 22,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.