Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TZE-N201 Etiketten erstellendes Band TZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TZE-N201 Etiketten erstellendes Band TZ
Brother TZE-N201 Etiketten erstellendes Band TZ
Brother TZE-N201 Etiketten erstellendes Band TZ
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8951306
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZE-N201
EAN/GTIN:
     4977766692762
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit der Original Brother TZe-N201 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten.
Das nicht laminierte TZe-N201 Schriftband mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund ist vielseitig zu Hause, im Büro oder an anderen Arbeitsplätzen einsetzbar und ist die perfekte Lösung für Organisationstalente. Es eignet sich ideal für die Beschriftung von Ordnern, Regalen, Aktenschränken oder weiteren Gegenständen im Innenbereich. Für den Außenbereich oder extremere Bedingungen stehen Ihnen mit den laminierten TZe-Schriftbändern von Brother besonders beständige und widerstandsfähige Etiketten zur Auswahl.
TZe-Schriftbandkassetten sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten, Farben und Materialien erhältlich. So können Sie mit Ihrem P-touch Gerät sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
3.5 mm
Bandlänge
8 m
Breite
18 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
25 g
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
45 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Sonstige Funktionen
Band-Größe
3.5 mm
Merkmale
Bandtyp
TZ
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
PTD200BWZG1
ab € 27,34*
Zubehör
Brother
PTH105ZG1
ab € 24,04*
Zubehör
Brother
PTH500LIG1
ab € 106,84*
Zubehör
Brother
PTP300BTG1
ab € 33,94*
Zubehör
Brother
PTE110VPZG1
ab € 33,10*
Zubehör
Brother
PTP710BTHZ1
ab € 73,40*
Zubehör
Brother
PTE550WVPZG1
ab € 134,27*
Zubehör
Brother
PTP750WZG1
ab € 99,10*
Zubehör
Brother
PTH100RZG1
ab € 21,43*
Zubehör
Brother
PT-D210
ab € 32,58*
Zubehör
Brother
PT-H108G
ab € 19,79*
Zubehör
Brother
PT-H500
ab € 90,03*
Zubehör
Brother
PT-P710BT
ab € 72,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.