| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-PTP300BTG1 Herst.-Nr.: PTP300BTG1 EAN/GTIN: 4977766766043 |
| | |
|
| | |
| Brother Bluetooth Beschriftungsgerät P-touch Cube PT-P300BT - Speziell für Smartphone/Tablet Das PT-P300BT, wegen seiner Form auch P-touch Cube genannt, ist das erste eigens für Smartphone/Tablet konzipierte Modell aus dem Bereich der P-touch Beschriftungsgeräte. Es ist insbesondere für die Anwendung im privaten Umfeld zu empfehlen. Die Übertragung erfolgt via Bluetooth. Die Etikettengestaltung wird über die App P-touch Design&Print vorgenommen, welche kostenlos für Android- und Apple-Mobilgeräte heruntergeladen werden kann. Es stehen Vorlagen aus verschiedenen Kategorien, wie z. B. Aufbewahrung, Home Office oder Garage & Garten zur Verfügung. Über 1000 Symbole (inkl. Emojis) sowie 61 Rahmen erweitern den Gestaltungsspielraum. Diverse Schriftarten befinden sich bereits in der App, es kann aber zusätzlich auch auf die Schriftarten Ihres Smartphones zugegriffen werden. Es können Schriftbänder in den Breiten 3,5 - 12 mm in das Gerät eingesetzt und mit bis zu 20 mm/Sekunde ausgedruckt werden. Die Bandbreite sowie Druck- und Bandfarbe der eingelegten Kassette werden von der App erkannt und entsprechend angezeigt. P-touch Design&Print App - Verfügbar für Android and Apple Geräte
- Benutzerfreundliche Oberfläche
- Viele Vorlagen für Beschriftungsaufgaben in verschiedenen Kategorien
- Inklusive vieler Fun-Symbole und Emojis
- Laden gespeicherter Etiketten für schnellen Druck
Beschriftungsgerät PT-Cube - Einfaches Einrichten durch Bluetooth
- Apple MFi zertifiziert
- Druckt 3,5/6/9/12 mm breite TZe-Etiketten.
- Benötigt 6 x AAA (LR03) Alkaline-Batterien oder den optionalen Netzadapter(beides nicht enthalten).
Technische Daten Allgemein - Druckauflösung: 180 dpi
- Max. Druckhöhe: 9 mm
- Max.Druckgeschwindigkeit: 20 mm/Sekunde
- Schneideeinheit: Manuell
- Max. Anzahl Zeilen: 2 Zeilen
- Druckemulation: Raster
Design & Print App - Sprachen: 25
- Schriftarten: Atlanta / Berlin / Bermuda Script / Brougham / Brusseles / Brusseles Condenced / Brunei / Calgary / Copenhagen / CopperplateTMed / Coronet IB / DomCasualD / FetteMitD / FuturaT / Guatemala / Helsinki / Helsinki narrow / ImpactURW/ Oklahoma / Portugal / San Diego / Utah / Utah Condensed / + im Betriebssystem integrierte Schriftarten
- Schriftstile: 2 (fett, kursiv)
- Rahmen: 61
- Symbole: 1070
- Etikettenlänge: 25-499 mm
- Textausrichtung: Links, Zentriert, Rechts
- Randeinstellungen: Schmal, Breit
- Mehrfachausdruck: 1-99
- Vertikaldruck: Ja
- Kettendruck: Ja
- Schneidemarke: Ja
- Zoom: Ja (Etikett)
- Speicher: 30 Etiketten
- Erkennung Bandfarbe: Ja
Software/App Kompatibilität - iOS Apple: iOS 9 oder höher
- Android Android: 4.1 oder höher
Schnittstelle - Bluetooth:
- Bluetooth Ver. 2.1 + EDR Klasse 2
- Apple MFi zertifiziert
Verbrauchsmaterial - TZe-Schriftbänder 3,5/6/9/12 mm
Stromversorgung - Batterien: 6x AAA Alkaline (LR03) (nicht enthalten)
- Netzadapter: AD-24ES (nicht enthalten)
- Automatische Abschaltung:
- Batterien: 10 Minuten
- Netzadapter: 24 Stunden
Abmessungen und Gewichte - Ohne Verpackung:
- 115 x 61 x 115 mm (B x T x H)
- 0,38 kg
- Mit Verpackung:
- 182 x 196 x 100 mm (B x T x H)
- 0,69 kg
- Master Karton (3 Geräte):
- 306 x 206 x 199 mm (B x T x H)
- 2,33 kg
Optionales Zubehör Lieferumfang - Bestandteile:
- Beschriftungsgerät PT-P300BT
- 12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang)
- Dokumentation
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, brother beschriftungsbänder schwarz auf weiß, smartphone, android smartphone, Handheld, Beschriftungsgerät P-touch |
| | |
| |