Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-touch CUBE Plus - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother P-touch CUBE Plus - weiß Bild1
Brother P-touch CUBE Plus - weiß Bild1
Brother P-touch CUBE Plus - weiß Bild2
Brother P-touch CUBE Plus - weiß Bild3
Brother P-touch CUBE Plus - weiß
Brother P-touch CUBE Plus - weiß
Artikel-Nr.:
     C1114-PTP710BTHZ1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTP710BTHZ1
EAN/GTIN:
     4977766800037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband

Brother P-touch CUBE Plus - weiß

Kompakt, energiesparend und stylisch. Das P-touch CUBE Plus ist ein flexibles Beschriftungsgerät, welches sich mittels der Bluetooth-Schnittstelle über Smartphones/Tablets ansteuern lässt. An Desktop-Computern steht die P-touch Editor Software mit erweiterten Funktionen zur Verfügung. Der Lithium-Ionen Akku wird über das mitgelieferte USB-Kabel wiederaufgeladen. Neben dem USB-Port Ihres Computers kann auch ein handelsübliches Netzteil mit USB-Ausgang zur Stromversorgung genutzt werden.

Hauptmerkmale

  • TZe-Schriftbänder in 3,5/6/9/12/18 und 24 mm Breite
  • Schnittstellen: USB, Bluetooth
  • Nutzung über Computer, Smartphone oder Tablet
  • Integrierter Lithium-Ionen Akku (Aufladung per USB-Kabel)
  • Bis zu 180 x 360 dpi Druckauflösung
  • Bis zu 20 mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit

Technische Spezifikationen

  • Allgemein
    • Gerätetyp: PC
    • Maximale Schriftbandbreite (mm): 24
    • Automatische Stromabschaltung: Ja
    • Schneideeinheit: Automatisch
    • Anzahl der Tasten: 1
    • Drucktechnologie: Thermotransfer
    • Max. Druckauflösung: 180 x 360 dpi
    • Max. Druckhöhe: 18 mm18 mm
    • Druckgeschwindigkeit: 20 mm/Sek.
  • Verbrauchsmaterial und Zubehör
    • Breite: 3,5/6/9/12/18/24 mm
    • Typ: TZe-Schriftbänder
    • Batterie/Akku: Integrierter Lithium-Ionen Akku (Aufladung über USB-Port)
  • Konnektivität
    • Bluetooth-Profile: SPP (Serial Port Profile) | MFi (Made for iPhone/iPad/iPod)
    • USB-Schnittstelle: Ja
  • Abmessungen und Gewicht
    • Abmessungen: 67 x 128 x 128 mm ((BxTH)
    • Gewicht ohne Verpackung: 0,67 kg
  • Lieferumfang
    • Li-Ion-Akku: Integriert
    • Schriftbandkassette: 24 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang)
    • USB-Kabel: Ja
    • Garantiekarte: Ja
    • Schnellstartanleitung: Ja
  • Betriebssysteme und Software
    • Betriebssysteme: Windows 7, Windows 8, Windows 10 / Mac OS X 10.11.x und höher
  • P-touch Editor Software
    • Mehrfachausdruck: 1-200
    • Datenbankverknüpfung: CSV, Microsoft Access, Microsoft Excel
    • Zeit-/Datumsfunktion: Zeit und Datum
    • Download aus Brother-Cloud: Ja
    • Schriftarten: Alle installierten True Type Fonts
    • Rahmen: 154
    • Unterstützte Bildformate: DIB, GIF, ICO, JPG, PNG, TIFF, WMF
    • Etikettenausrichtung: Horizontal, VertikalHorizontal, Vertikal
    • Add-In-Funktion: Excel, Outlook, Word
    • Bildschirmfoto: Ja
    • Nummerierung: 1-200
    • Erkennung Druck-/Bandfarbe: Ja
    • Erkennung Bandbreite: Ja
    • Textausrichtung: Zentriert, Blocksatz, Links, Rechts
    • Schriftstile: Fett, Horizontale Linien, Invertiert, Kursiv, Normal, Umrahmt, Schatten, Leichter Schatten, Kontur
    • Vertikaldruck: Ja
    • Barcodes: 22
    • Etikettenlänge: 4,5-999 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TZeM921
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.