Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Beschriftungsgerät P-touch H105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Beschriftungsgerät P-touch H105 Bild1
Brother Beschriftungsgerät P-touch H105 Bild1
Brother Beschriftungsgerät P-touch H105 Bild2
Brother Beschriftungsgerät P-touch H105 Bild3
Brother Beschriftungsgerät P-touch H105
Artikel-Nr.:
     C1114-PTH105ZG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTH105ZG1
EAN/GTIN:
     4977766715003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Brother Beschriftungsgerät P-touch H105

Flexibles Beschriftungsgerät für das Home-Office und das Büro

  • Thermo-Transferdruck
  • TZe-Schriftbänder in 3,5/6/9 und 12 mm Breite
  • Großzügiges 12 Zeichen Display
  • Deco-Modus für individuelle Etiketten
  • Fähnchendruck zur Kabelbeschriftung
  • Mehrfachausdruck bis zu 9-mal
  • Phrasenspeicher für 720 Zeichen
  • 8 Schriftstile
  • Horizontaler und vertikaler Druck
  • Max. Druckhöhe bis zu 9 mm
  • Inklusive 1 TZe-Schriftbandkassette

Beschriftungsgerät für das Home-Office und Büro
Das P-touch H105 ist ein vielseitiges Beschriftungsgerät, das dank seiner kompakten Bauweise gut in der Hand liegt und bequem überallhin mitgenommen werden kann. So können immer dort Etiketten erstellt werden, wo sie gerade benötigt werden, sei es im Büro oder zu Hause.

Organisieren Sie Ihren Alltag
Zusammen mit den laminierten TZe-Schriftbändern beschriften Sie Aktenordner, Ablagen, Computer-Zubehör, Gartengeräte, Vorratsdosen, Elektrozubehör, Schreibtischutensilien oder Fotoalben. Daneben eignet sich das P-touch H105 mit der Fähnchendruckfunktion hervorragend zur Beschriftung von Kabeln. Einfach das Etikett als Fähnchen um das entsprechende Kabel kleben und man behält den Überblick, welches Kabel zu welchem Adapter, Stecker oder Ladegerät gehört. Die Vielzahl an Funktionen und seine Flexibilität machen das P-touch H105 zum unersätzlichen Beschriftungsgerät für die ganze Familie.

Anwenderfreundlich
Die gummierte Oberfläche des P-touch H105 sorgt für ein bequemes Eintippen des Textes. Die Ansicht des geschriebenen Textes geschieht über ein großzügiges 12-Zeichen LC-Display, welche die Lesbarkeit des Textes und die Textbearbeitung besonders leicht macht. Das P-touch H105 verfügt über eine ABC-Tastatur mit separatem Nummernblock. Sie haben die Möglichkeit unter 8 Schriftstilen in 5 Größen, kombiniert mit 7 Rahmen-Varianten zu wählen. Dank der praktischen Druckvorschau kann der Text im Display noch einmal kontrolliert und bei Bedarf geändert werden.

Vorlagen
Besonderes Highlight des P-touch H105 ist der Deco-Modus sowie die Auto-Design-Funktion, mit dem individuelle Etiketten gestaltet werden können. Einfach eines von 12 dekorativen Designs auswählen, den Text eingeben und das fertige Etikett ausdrucken.

Dauerhafte Beschriftungen
Die einzigartigen, laminierten Brother TZe-Schriftbänder sind dank der patentierten Bandstruktur besonders lange haltbar. Tests haben gezeigt, dass sie Abrieb, Chemikalien, Öl, Wasser, Sonnenlicht und extremen Temperaturen widerstehen. Die laminierten TZe-Bänder bestehen aus sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein dünnes, extrem strapazierfähiges Band ergeben. Die Schrift wird im Thermotransfer-Verfahren auf die Unterseite der Schutzschicht gedruckt. Geschützt von zwei Schichten aus PET (Polyester) ist die Beschriftung wisch-, kratz- und wetterfest.

SPEZIFIKATIONEN:

  • Technische Daten:

    • Druckauflösung: 180 dpi
    • Maximale Druckhöhe: 9 mm
    • Max. Druckgeschwindigkeit: 20 mm/Sek.
    • Kapazität Arbeitsspeicher: 80 Zeichen
    • Darstellbare Zeichen/Symbole: 178
    • Kapazität Phrasenspeicher: 720 Zeichen (9 Speicherplätze)
    • Schriftbandbreiten: 3,5/6/9/12 mm
  • Funktionen:

    • Groß- und Kleinschreibung: ja
    • Schriftart: Helsinki
    • Mehrzeiliger Ausdruck je nach Bandgröße: bis zu 2 Zeilen
    • Schriftgrößen: 3
    • Schriftstile: 8
    • Deco-Modus: 12 Designs
    • Automatische Nummerierung: nein
    • Programmierbarer Mehrfachausdruck: bis zu 9-mal
    • Vertikaldruck: ja
    • Unterstreichen: ja
    • Einfügemodus: ja
    • Fähnchendruck: ja
    • Einstellbare Etikettenlänge: ja (30-300 mm)
    • Gesamtlöschung des Arbeitsspeichers: ja
    • Programmierbarer Bandvorschub: ja
    • Tabulator-Funktion: nein
    • Automatische Stromabschaltung: ja
    • Druckvorschau: ja (Text und Etikettenlänge)
    • Rahmen: ja, 7 verschiedene
  • Gerät:

    • Gewicht (ohne Batterien): ca. 390 g
    • Abmessungen in mm (BxTxH): 110 x 59 x 207
    • PC-Anschluss: --
    • LC-Display Zeilen/Zeichen: 1 à 12
    • Zeicheneingabe über: ABC-Tastatur
    • Anzahl der Tasten: 54
    • Abschneidevorrichtung: manuell
  • Allgemein:

    • Stromversorgung Batterien: 6 Mikro (AAA) (nicht im Lieferumfang enthalten)
    • Optionaler Netzadapter: Modell AD-24ES
  • Lieferumfang:

    • Lieferumfang: Handbuch, TZe-Schriftbandkassette (12 mm x 4 m, schwarz auf weiß)
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.