Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibles Beschriftungsgerät P-touch H100R für Home-Office und Büro, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibles Beschriftungsgerät P-touch H100R für Home-Office und Büro, rot Bild1
Flexibles Beschriftungsgerät P-touch H100R für Home-Office und Büro, rot Bild1
Artikel-Nr.:
     C1114-PTH100RZG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTH100RZG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Brother
Brother Beschriftungsbänder
Brother Schriftbänder
Brother TZ

Flexibles Beschriftungsgerät P-touch H100R für Home-Office und Büro

Beschriftungsgerät für Zuhause
Das P-touch H100R ist ein vielseitiges Beschriftungsgerät, das dank seiner kompakten Bauweise gut in der Hand liegt und bequem überallhin mitgenommen werden kann. So können immer dort Etiketten erstellt werden, wo sie gerade benötigt werden, sei es im Büro oder zu Hause.

Organisieren Sie Ihren Alltag
Zusammen mit den laminierten TZe-Schriftbändern beschriften Sie Aktenordner, Ablagen, Computer-Zubehör, Gartengeräte, Vorratsdosen, Elektrozubehör, Schreibtischutensilien oder Fotoalben. Daneben eignet sich das P-touch H100R mit der Fähnchendruckfunktion hervorragend zur Beschriftung von Kabeln. Einfach das Etikett als Fähnchen um das entsprechende Kabel kleben und man behält den Überblick, welches Kabel zu welchem Adapter, Stecker oder Ladegerät gehört. Die Vielzahl an Funktionen und seine Flexibilität machen das P-touch H100R zum unersätzlichen Beschriftungsgerät für die ganze Familie.

Vorlagen
Besonderes Highlight des P-touch H100R ist der Deco-Modus sowie die Auto-Design-Funktion, mit dem individuelle Etiketten gestaltet werden können. Einfach eines von 12 dekorativen Designs auswählen, den Text eingeben und das fertige Etikett ausdrucken.

Dauerhafte Beschriftungen
Die einzigartigen, laminierten Brother TZe-Schriftbänder sind dank der patentierten Bandstruktur besonders lange haltbar. Tests haben gezeigt, dass sie Abrieb, Chemikalien, Öl, Wasser, Sonnenlicht und extremen Temperaturen widerstehen. Die laminierten TZe-Bänder bestehen aus sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein dünnes, extrem strapazierfähiges Band ergeben. Die Schrift wird im Thermotransfer-Verfahren auf die Unterseite der Schutzschicht gedruckt. Geschützt von zwei Schichten aus PET (Polyester) ist die Beschriftung wisch-, kratz- und wetterfest.

  • Thermo-Transferdruck
  • TZe-Schriftbänder in 3,5/6/9 und 12 mm Breite
  • Großzügiges 12 Zeichen Display
  • Deco-Modus für individuelle Etiketten
  • Fähnchendruck zur Kabelbeschriftung
  • Mehrfachausdruck bis zu 9-mal
  • Phrasenspeicher für 720 Zeichen
  • 8 Schriftstile
  • Horizontaler und vertikaler Druck
  • Max. Druckhöhe bis zu 9 mm
  • Inklusive 1 TZe-Schriftbandkassette

Technische Daten

  • Druckauflösung: 180 dpi
  • Maximale Druckhöhe: 9 mm
  • Max. Druckgeschwindigkeit: 20 mm/Sek.
  • Kapazität Arbeitsspeicher: 80 Zeichen
  • Darstellbare Zeichen/Symbole: 178
  • Kapazität Phrasenspeicher: 720 Zeichen (9 Speicherplätze)
  • Schriftbandbreiten: 3,5/6/9/12 mm

Funktionen

  • Groß- und Kleinschreibung: ja
  • Schriftart: Helsinki
  • Mehrzeiliger Ausdruck je nach Bandgröße: bis zu 2 Zeilen
  • Schriftgrößen: 3
  • Schriftstile: 8
  • Deco-Modus: 12 Designs
  • Automatische Nummerierung: nein
  • Programmierbarer Mehrfachausdruck: bis zu 9-mal
  • Vertikaldruck: ja
  • Unterstreichen: ja
  • Einfügemodus: ja
  • Fähnchendruck: ja
  • Einstellbare Etikettenlänge: ja (30-300 mm)
  • Gesamtlöschung des Arbeitsspeichers: ja
  • Programmierbarer Bandvorschub: ja
  • Tabulator-Funktion: nein
  • Automatische Stromabschaltung: ja
  • Druckvorschau: ja (Text und Etikettenlänge)
  • Rahmen: ja, 7 verschiedene

Gerät

  • Gewicht (ohne Batterien): ca. 390 g
  • Abmessungen in mm (BxTxH): 110 x 59 x 207
  • PC-Anschluss: --
  • LC-Display Zeilen/Zeichen: 1 à 12
  • Zeicheneingabe über: ABC-Tastatur
  • Anzahl der Tasten: 54
  • Abschneidevorrichtung: manuell

Allgemein

  • Stromversorgung Batterien: 6 Mikro (AAA) (nicht im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang

  • Lieferumfang: Handbuch, TZe-Schriftbandkassette (12 mm x 4 m, schwarz auf weiß)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TZE31M3
ab € 23,73*
Zubehör
Brother
TZECL3
ab € 8,84*
Zubehör
Brother
TC4
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.