Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Terra Rucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Terra Rucksack Grau
Hama Terra Rucksack Grau
Hama Terra Rucksack Grau
Hama Terra Rucksack Grau
Hama Terra Rucksack Grau
Hama Terra Rucksack Grau
Hama Terra Rucksack Grau
Hama Terra Rucksack Grau
Hama Terra Rucksack Grau
Hama Terra Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89221777
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121309
EAN/GTIN:
     4047443455482
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Ob Wandern oder großer Ausflug - wer den ganzen Tag mit seinem Kamera-Equipment unterwegs ist, tut sich leichter, dieses auf dem Rücken zu tragen. Für das perfekte Motiv müssen Sie auf keine Ausrüstung verzichten, und Verpflegung passt auch hinein, um die Wartezeit zu versüßen. - Die Linie „Terra“ steht für nachhaltige Produkte in hoher Qualität – gut für Sie und gut für die Umwelt - Sowohl Innen- als auch Außenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - Ressourcenschonende Herstellung aus recycelten, zu Garn verarbeiteten PET-Flaschen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
750 g
Innenmaße (B x T x H)
220 x 135 x 220 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Universal
Tablet-Fach
Ja
Seitentasche
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,85*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,34*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,21*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,68*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 91,21*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,48*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,74*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,25*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,89*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,10*
Ähnlich
Hama
00103691
ab € 8,18*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,24*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.