Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Česká republika
Čeština
Polska
Polski
English
Slovenská republika
Slovenčina
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
Camcorder
>
Kameratasche
>
Artikel
Hama Kameratasche Hardcase Colour Style, 60 L, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00103691
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00103691
EAN/GTIN:
4047443043467
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
In dieser Kameratasche darf Ihre Digitalkamera ruhig auch mal durchgeruttelt werden. Das robuste EVA-Material schutzt die Kamera optimal - egal ob Wanderung, Basarbesuch oder schaukelnde Schifffahrt. Schimmerndes Schwarz macht die Tasche dazu zum stylischen Accessoire. - Fototasche fur sicheren Kameraschutz von kleinen Digitalkameras- robuste EVA-Ausenschale - flaches Innenfach fur Speichermedien - mit abnehmbarem Nackengurt mit Karabinerbefestigung - Gurtelschlaufe fur mehr Tragekomfort Lieferumfang: - 1 Kameratasche Hardcase Colour Style - 1 Nackengurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
103.3 g
Hohe:
5.5 cm
Lange:
17 cm
Breite:
9 cm
Innenmas B x T x H:
7 x 4 x 11 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Hardcase Colour Style
Ausfuhrung:
Hardcase
Verwendungszweck:
Foto
Geeignet fur:
Foto
Design/Motiv:
Colour Style
Ausstattung:
Gurtelschlaufe/Nackengurt
Grosencode:
60L
Farbe:
Schwarz
... >
Fototechnik, Videotechnik
>
Fotoapparat, Videokamera (Zubehör)
>
Taschen und Koffer für Fotoapparat und Videokamera
Weitere Suchbegriffe:
Kameratasche
,
Videotasche
,
kameratasche polyester schwarz
,
camcordertasche
,
hama cameratasche
,
Fototasche
,
Tasche
,
Foto
,
Kamera
,
Video
,
Fotostudio
,
Kameraausrustung
,
Fotoausrustung
,
Foto-Tasche
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,43*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Kamera-Rucksack Matera, 160, Schwarz
Hama
00121340
ab € 72,69*
Ähnlich
Hama Kamera-Rucksack Matera, 200, Schwarz
Hama
00121341
ab € 78,74*
Ähnlich
Hama Kamera-Rucksack Ohio, 150, Schwarz/Rot
Hama
00121345
ab € 41,90*
Ähnlich
Hama Kamera-Rucksack Ohio, 190, Schwarz/Rot
Hama
00121346
ab € 60,86*
Ähnlich
Hama Kamera-Rucksack Terra, 140, Grau
Hama
00121309
ab € 45,97*
Ähnlich
Hama Kamera-Trolley Miami, 200, Schwarz/Rot
Hama
00139854
ab € 101,44*
Ähnlich
Hama Kamera-Trolley Ohio, 200, stabiler Fotokoffer fur Handgepack, Schwarz/Rot
Hama
00121347
ab € 97,30*
Ähnlich
Hama Kamerarucksack Profitour, 180, Schwarz
Hama
00139841
ab € 123,12*
Ähnlich
Hama Kamerarucksack Profitour, 240, Schwarz
Hama
00139842
ab € 165,26*
Ähnlich
Hama Kameratasche Hardcase Carbon Style, 60 H, Schwarz
Hama
00023139
ab € 8,69*
Ähnlich
Hama Kameratasche Hardcase Carbon Style, 60 L, Schwarz
Hama
00023142
ab € 12,22*
Ähnlich
Hama Kameratasche Hardcase Colour Style, 60 H, Schwarz
Hama
00103690
ab € 8,93*
Ähnlich
Hama Kameratasche Hardcase Colour Style, 80 L, Schwarz
Hama
00103860
ab € 12,21*
Ähnlich
Hama Kameratasche Hardcase Colour Style, 80M, Schwarz
Hama
00126656
ab € 10,55*
Ähnlich
Hama Kameratasche Matera, 100 Colt, Schwarz
Hama
00121335
ab € 24,91*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt