Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elgato 1VC108601001 TV-Tuner-Karte Analog USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elgato 1VC108601001 TV-Tuner-Karte Analog USB
Elgato 1VC108601001 TV-Tuner-Karte Analog USB
Elgato 1VC108601001 TV-Tuner-Karte Analog USB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3931430
Hersteller:
     Elgato
Herst.-Nr.:
     1VC108601001
EAN/GTIN:
     852095000218
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter Hosiden
Adapter S-VHS
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, PAL 60, SECAM
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA)
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
1024 MB
Radio
Unterstützte Bänder
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
80 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
230 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Composite Video-Eingang
1
Anzahl S-Video-Eingänge
1
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
H.264, MPEG4
Unterstützte Audioformate
AAC
TV-Tuner
TV-Tunertyp
Analog
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,84*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 268,77*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,25*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B02370
ab € 223,79*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,61*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 918,64*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,58*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 314,38*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 159,80*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01110
ab € 262,58*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 277,26*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.685,99*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.434,84*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,41*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 842,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.