Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery AS0722470 selbstklebendes Etikett Rechteck Permanent Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Avery AS0722470 selbstklebendes Etikett Rechteck Permanent Weiß
Avery AS0722470 selbstklebendes Etikett Rechteck Permanent Weiß
Avery AS0722470 selbstklebendes Etikett Rechteck Permanent Weiß
Avery AS0722470 selbstklebendes Etikett Rechteck Permanent Weiß
Artikel-Nr.:
     3310-AS0722470
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     AS0722470
EAN/GTIN:
     4004182617120
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Die weißen, permanent haftenden und blickdichten Rollenetiketten AS0722470 im Format 38x190mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich besonders zum Beschriften von Ordnern. Die Ordneretiketten sind 100% kompatibel mit dem Dymo® Labelwriter™ LW310, LW330T, LW400 Serie, LW450 Serie, 4XL und LW Wireless.. Diese Thermoetiketten entsprechen dem Dymo® Artikel S0722470. 110 Etiketten auf Rolle pro Packung. Die Rollenetiketten zeichnen sich durch eine sehr gute Klebkraft aus. Sie sind frei von Bisphenol A (BPA). Bedrucken Sie je nach Bedarf einzelne oder auch mehrere Ordneretiketten schnell und einfach selbst mit Ihrer Dymo®.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Chlor
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
110 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
1 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Höhe
190 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Permanent
Etikettengröße
38 x 190 mm
Format
Rolle
Material
Papier
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Thermodirekt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
110
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,11946*
€ 0,17346*
1 Tag
220
110
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1214*
€ 0,1764*
10 Tage
5500
110
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,13637*
€ 0,19855*
110
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1419*
€ 0,21253*
110
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,16728*
€ 0,24182*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 110 Stück
€ 0,17346*
€ 0,20642
pro Stück
ab 500,001 Stück
€ 0,15746*
€ 0,18738
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15446*
€ 0,18381
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,11946*
€ 0,14216
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 110 Stück
Mindestbestellmenge: 110 Stück ( entspricht € 19,0806* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
A1933081
€ 40,21*
Ähnlich
Avery
AS0722370
€ 4,865*
Ähnlich
Avery
AS0722400
€ 8,335*
Ähnlich
Avery
AS0722440
€ 16,05*
Ähnlich
Avery
AS0722480
€ 19,89*
Ähnlich
Avery
AS0722520
€ 8,60*
Ähnlich
Avery
AS0722550
€ 8,78*
Ähnlich
Avery
ASS0722400
€ 12,51*
Ähnlich
Avery
ASS0722430
€ 11,59*
Ähnlich
Avery
ASS0722540
€ 14,53*
Ähnlich
Avery
AS0722430
€ 13,98*
Ähnlich
Avery
AS0722390
€ 4,69889*
Ähnlich
Avery
AS0722420
€ 95,19*
Ähnlich
Avery
A1933088
€ 50,20*
Ähnlich
Avery
AS0722460
€ 8,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.