Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen-Etiketten permanent, 38x190mm, 110 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-209227000
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     AS0722470
EAN/GTIN:
     4004182617120
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Rollen-Etiketten. Anwendung: Ordnen. Format: 38 x 190 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Thermodirekt-Drucker, Dymo LabelWriter* 300-Serie, 400-Serie, 450-Serie, 4XL, Wireless. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 110 Etiketten
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
38 x 190 mm
Klebeart:
permanent haftend
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Etiketten pro Rolle:
110
Form:
rechteckig mit abgerundeten Ecken
Anwendung:
Ordnen
Verwendung für Gerätetyp:
Thermodirektdrucker, Dymo LabelWriter*
Beschreibung der Besonderheiten:
100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter(TM) (LW310, LW330T, LW400 und LW450 Serie). Einfache Beschriftung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo® Software. 100% Geld-zurück-Garantie. Zuverlässig und dauerhaft starke Klebkraft
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etiketten rolle, absenderaufkleber;adressetikett;adressieren;aufkleber drucken;avery;dymo etiketten;dymo lw etiketten;etiketten;etiketten drucken;rollen etiketten;rollenhaftetiketten;seiko smart label printer etikett;thermo etiketten;thermotransfer etiketten;versand-etiketten;absender etiketten;adressaufkleber;adressetiketten;aufkleber;aufkleber selbst gestalten;avery zweckform;dymo label writer etiketten;etikett;etiketten auf rolle;paketaufkleber;rollenetiketten;seiko etiketten;thermo aufkleber;thermoetiketten;thermotransferetiketten;zweckform
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 13,60*
€ 19,28*
Lager 690
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 13,78*
€ 19,57*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,14*
€ 20,23*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,78*
€ 24,17*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,65*
€ 24,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,57*
€ 23,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,06*
€ 21,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,78*
€ 21,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
1 Packung enthält 110 Etiketten (ab € 0,12528* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.