Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVERAS0722470 Herst.-Nr.: AS0722470 EAN/GTIN: 4004182617120 |
| |
|
| | |
| - Rollen-Etiketten
- Anwendung: Ordnen
- Format: 38 x 190 mm
- Klebstoff: permanent
- Drucker: Thermodirektdrucker, Dymo LabelWriter
- Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken
- Farbe: weiß
- Material: Papier
- Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC, PVC-Frei
- Größe: Rolle
- Blatt / Packung: 1
- Inhalt gesamt: 110 Etiketten
- Kompatibel mit Dymo LabelWriter (300, 310, 315, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 400 Duo, 450, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 450 Duo, 4XL, Wireless), Seiko Smart Label Printer.
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 110 | Bruttogewicht: | 0.149 kg | Etikettenbreite: | 38 mm | Etikettenhöhe: | 190 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 110 Stück | Perforation: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, ordneretikett avery zweckform weiss, etiketten rolle, etikettenrolle avery, 99018, Absenderaufkleber, Adressetikett, Adressetiketten, Aufkleber, Dymo, Dymo-Etiketten, DymoEtiketten, Etiketten, FN, Label, Label-Writer, LabelWriter, Rolle, Rollen, Rollen-Haftetiketten, RollenHaftetiketten, S0722470, Seiko, SLP, SLP-FN, SLPFN, Smart, Smart-Label, SmartLabel, Thermo, Thermo-Aufkleber, ThermoAufkleber, Thermotransfer, Thermotransferetiketten, Writer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 13,60* | € 19,28* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 13,78* | € 19,57* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 14,14* | € 20,23* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 16,78* | € 24,17* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,65* | € 24,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 110 Etiketten (ab € 0,12855* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|