Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 131579 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 131579 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady 131579 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady 131579 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31522308
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M-51-427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Rechteck
Kompatible Produkte
BMP51, BMP53, BMP41
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
25.4 mm
Etikettenhöhe
19.05 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M-115-427
ab € 53,49*
Ähnlich
Brady
143285
ab € 53,36*
Ähnlich
Brady
M-60-483
ab € 73,55*
Ähnlich
Brady
143304
ab € 27,92*
Ähnlich
Brady
143287
ab € 48,98*
Ähnlich
Brady
143274
ab € 45,30*
Ähnlich
Brady
143284
ab € 44,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.