Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 143285 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 143285 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß 1 Stück(e)
Brady 143285 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88533250
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     143285
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
180 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Polyester
Oberflächentyp
Matte
Temperaturbereich (T-T)
-196 - 110 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M-51-427
ab € 45,00*
Ähnlich
Brady
M-115-427
ab € 53,43*
Ähnlich
Brady
M-60-483
ab € 73,58*
Ähnlich
Brady
143304
ab € 27,99*
Ähnlich
Brady
143287
ab € 48,65*
Ähnlich
Brady
143274
ab € 45,03*
Ähnlich
Brady
143284
ab € 45,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.