Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Etiketten für BE5100/BE5300, 12,7 x 50,8 mm, schw/weiß, 80 Etik.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady Etiketten für BE5100/BE5300, 12,7 x 50,8 mm, schw/weiß, 80 Etik.
Brady Etiketten für BE5100/BE5300, 12,7 x 50,8 mm, schw/weiß, 80 Etik.
Brady Etiketten für BE5100/BE5300, 12,7 x 50,8 mm, schw/weiß, 80 Etik.
Artikel-Nr.:
     158-BE5910
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     143304
EAN/GTIN:
     0754473141875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brady
Brady Etiketten zur dauerhaften Kennzeichnung und Kabelmarkierung
BRADY® Etiketten für Drucker BMP™51 und BMP™53

Praktische Label Cartridges für einfaches Einsetzen in den BRADY-Drucker.

  • geeignet für die Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich
  • zur dauerhaften Kennzeichnung, Kabelmarkierung und Kennzeichnung im Laborbereich
  • Farben: schwarz auf weiß oder schwarz auf gelb
  • Ausführungen: 80, 140, 180, 200, 360 Etiketten pro Rolle oder endlos

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
12,7
Länge [mm]:
50,8
Stärke [mm]:
0,10
Produktart:
Etiketten
Produktkategorie:
Beschriftungsgeräte
Farbe Grund:
weiß
Farbe Text:
schwarz
Kompatible Drucker:
BMP41 | BMP51 | BMP53
Nutzen [Rolle]:
80
Oberfläche:
glänzend
Rollentyp:
gestanzt
Material:
Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 27,96*
€ 38,15*
€ 4,95*
ab € 28,04*
€ 38,15*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M-51-427
ab € 45,07*
Ähnlich
Brady
M-115-427
ab € 53,56*
Ähnlich
Brady
143285
ab € 52,97*
Ähnlich
Brady
M-60-483
ab € 73,61*
Ähnlich
Brady
143287
ab € 48,89*
Ähnlich
Brady
143274
ab € 45,05*
Ähnlich
Brady
143284
ab € 45,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.