Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 143267 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 143267 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady 143267 Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32669379
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M-115-427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebetyp
Dauerhaft
Kompatible Produkte
BMP53, BMP51
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
31.75 mm
Etikettenhöhe
38.1 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M-51-427
ab € 45,24*
Ähnlich
Brady
143285
ab € 53,36*
Ähnlich
Brady
M-60-483
ab € 73,50*
Ähnlich
Brady
143304
ab € 27,94*
Ähnlich
Brady
143287
ab € 48,75*
Ähnlich
Brady
143274
ab € 45,26*
Ähnlich
Brady
143284
ab € 44,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.