Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M-60-483 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady M-60-483 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M-60-483 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M-60-483 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M-60-483 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-53692250
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M-60-483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Gummi
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Kompatible Produkte
BMP®41 Label Printer, BMP®51 Label Printer, BMP®53 Label Printer
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
50.8 mm
Etikettenhöhe
25.4 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
140 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M-51-427
ab € 45,24*
Ähnlich
Brady
M-115-427
ab € 53,45*
Ähnlich
Brady
143285
ab € 53,36*
Ähnlich
Brady
143304
ab € 27,94*
Ähnlich
Brady
143287
ab € 48,75*
Ähnlich
Brady
143274
ab € 45,26*
Ähnlich
Brady
143284
ab € 44,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.