Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Etiketten für BE5100/BE5300, 9,53 x 7,62 m, schw/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady Etiketten für BE5100/BE5300, 9,53 x 7,62 m, schw/weiß
Brady Etiketten für BE5100/BE5300, 9,53 x 7,62 m, schw/weiß
Brady Etiketten für BE5100/BE5300, 9,53 x 7,62 m, schw/weiß
Artikel-Nr.:
     158-BE5918
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     143284
EAN/GTIN:
     0754473141677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Brady Etiketten zur dauerhaften Kennzeichnung und Kabelmarkierung
BRADY® Etiketten für Drucker BMP™51 und BMP™53

Praktische Label Cartridges für einfaches Einsetzen in den BRADY-Drucker.

  • geeignet für die Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich
  • zur dauerhaften Kennzeichnung, Kabelmarkierung und Kennzeichnung im Laborbereich
  • Farben: schwarz auf weiß oder schwarz auf gelb
  • Ausführungen: 80, 140, 180, 200, 360 Etiketten pro Rolle oder endlos

Weitere Informationen:
Breite [mm]:
9,5
Länge [m]:
7,62
Stärke [mm]:
0,05
Produktart:
Etiketten
Produktkategorie:
Beschriftungsgeräte
Farbe Grund:
weiß
Farbe Text:
schwarz
Kompatible Drucker:
BMP51 | BMP53
Oberfläche:
matt
Rollentyp:
endlosband
Material:
selbstlaminierender Polyester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 44,93*
€ 60,64*
€ 4,95*
ab € 45,17*
€ 60,64*
€ 14,90*
ab € 50,26*
€ 67,62*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M-51-427
ab € 45,24*
Ähnlich
Brady
M-115-427
ab € 53,45*
Ähnlich
Brady
143285
ab € 53,36*
Ähnlich
Brady
M-60-483
ab € 73,50*
Ähnlich
Brady
143304
ab € 27,94*
Ähnlich
Brady
143287
ab € 48,75*
Ähnlich
Brady
143274
ab € 45,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.