Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 784-607 Anschlussblock 2 Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 784-607 Anschlussblock 2 Grün, Gelb
Wago 784-607 Anschlussblock 2 Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     6232-2656354
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     784-607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Erdklemme
Erdungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Kabelstück (AWG)
24 - 8
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
43.5 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3314*
€ 4,2114*
7 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,4914*
€ 4,4214*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,26*
€ 4,64*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,6804*
€ 4,6504*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,28*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,2114*
€ 5,01157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9114*
€ 4,65457
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3314*
€ 3,96437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 105,285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,2064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-200
ab € 0,277*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.