Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 1-Local/Remote Share Access Einzelport VGA KVM over IP Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 1-Local/Remote Share Access Einzelport VGA KVM over IP Switch
ATEN 1-Local/Remote Share Access Einzelport VGA KVM over IP Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92867963
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CN9000-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469340680
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch
Der CN9000 VGA KVM over IP Switch ermöglicht den Fernzugriff und die Steuerung von Video, Audio und virtuellen Medien eines PCs oder einer Workstation. Er bietet eine hohe VGA Videoauflösung von bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz sowohl an der lokalen als auch an der externen Konsole. Ausgestattet mit USB und PS/2 Unterstützung (Tastatur und Maus) ist der CN9000 nicht nur mit modernen Workstations, sondern auch mit Systemen und Servern der älteren Generation kompatibel.
1x CN9000 VGA KVM-über-IP-Switch
1x KVM-Kabel (VGA, PS/2, USB)
1x USB-Kabel (USB Type-A bis Mini-B)
1x Netzadapter
1x Steuerklemmenblock
1x Montagesatz
1x Fußpolster Set
1x Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
1680 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
154.1 mm
Höhe
28.5 mm
Gewicht
1260 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
AC
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.46 W
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
1
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Serieller Port-Typ
RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Audio-Anschlüsse
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
342 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 617,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,78*
€ 811,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,59*
€ 798,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,61*
€ 786,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,19*
€ 758,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,34*
€ 734,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CN8000A
ab € 401,32*
Zubehör
Aten
KA8288-AX-G
ab € 734,29*
Zubehör
Aten
KA8270
ab € 820,02*
Zubehör
Aten
KA8278
ab € 814,10*
Zubehör
Aten
KA8280
ab € 769,26*
Zubehör
Aten
2L-5302UP
ab € 9,10*
Zubehör
Aten
2L-5303UP
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.