Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Rahmenloser Bildhalter "Clip-Fix", Normalglas, 21 x 29,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Rahmenloser Bildhalter "Clip-Fix", Normalglas, 21 x 29,7 cm
Hama Rahmenloser Bildhalter "Clip-Fix", Normalglas, 21 x 29,7 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1764311
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063020
EAN/GTIN:
     4007249630209
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bildhalter
Cliprahmen
  • rahmenloser Bildhalter
    - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
    - Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - dezente Wirkung sorgt für zeitloses Ambiente
    - passend zu jedem Stil.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Bilder pro Rahmen
1
Rahmen pro Set
1
Abbildung Größe
15 x 21 cm
Clip-System
Clip-Fix
Glastyp
Nachdenklich
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175882
ab € 6,22*
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 8,89*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,55*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,18*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,05*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,61*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,59*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,56*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,56*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,57*
Ähnlich
Hama
00066691
ab € 2,81*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,65*
Ähnlich
Hama
00066499
ab € 7,48*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.