Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P556-010 Videokabel-Adapter 3,05 m DVI-A VGA (D-Sub) Schwarz, Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P556-010 Videokabel-Adapter 3,05 m DVI-A VGA (D-Sub) Schwarz, Blau, Weiß
Tripp Lite P556-010 Videokabel-Adapter 3,05 m DVI-A VGA (D-Sub) Schwarz, Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13549463
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P556-010
EAN/GTIN:
     0037332170163
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203.2 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
300 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
Anschluss 1
DVI-A
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
406.4 mm
Höhe des Versandkartons
457.2 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332170160
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Breite
203.2 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
254 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P120-000
ab € 2,37*
Zubehör
Tripp Lite
P556-003
ab € 4,98*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,81*
Zubehör
Tripp Lite
P566-010-VGA
ab € 28,14*
Zubehör
Tripp Lite
P581-003-VGA-V2
ab € 24,98*
Zubehör
Tripp Lite
P581-006-VGA-V2
ab € 18,44*
Zubehör
Tripp Lite
P581-010-VGA-V2
ab € 21,60*
Zubehör
Tripp Lite
P582-010-4K6AE
ab € 30,50*
Zubehör
Tripp Lite
P582-010-HD-V2A
ab € 45,57*
Zubehör
Tripp Lite
P582-010-HD-V4A
ab € 37,25*
Zubehör
Tripp Lite
P583-010-BK
ab € 11,19*
Zubehör
Tripp Lite
P586-006-VGA
ab € 27,11*
Zubehör
Tripp Lite
P586-010-VGA-V2
ab € 26,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.