Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P581-003-VGA-V2 DisplayPort 1.2-auf-VGA-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HD15 (Stecker/Stecker), 0,9 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P581-003-VGA-V2 DisplayPort 1.2-auf-VGA-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HD15 (Stecker/Stecker), 0,9 m.
Tripp Lite P581-003-VGA-V2 DisplayPort 1.2-auf-VGA-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HD15 (Stecker/Stecker), 0,9 m.
Tripp Lite P581-003-VGA-V2 DisplayPort 1.2-auf-VGA-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HD15 (Stecker/Stecker), 0,9 m.
Tripp Lite P581-003-VGA-V2 DisplayPort 1.2-auf-VGA-Adapterkabel, DP mit Verriegelungen auf HD15 (Stecker/Stecker), 0,9 m.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30784112
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P581-003-VGA-V2
EAN/GTIN:
     0037332191922
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Senden von hochwertigen DisplayPort v1.2-Videosignalen an ein VGA-Display
Zum Anschluss eines DisplayPort-Computers an einen VGA-fähigen Monitor, Projektor oder Fernseher
Ideal für die Anzeige von Videos auf einem großen Monitor oder einer digitalen Beschilderung
HD15-Stecker und DisplayPort-Stecker mit Verriegelung
Kein separater Adapter erforderlich

Lebendige, überlegene Videoqualität
Unterstützt Computer-Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200
Unterstützt HD-Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1080 (1080p)
Konvertiert sowohl Single-Mode- als auch Dual-Mode-(DP ++) DisplayPort-Ausgänge
Ideal für die Verwendung mit Grafikkarten wie AMD Eyefinity, die keine DP++ -Signale ausgeben.

Ausgezeichnete Werkstoffe für eine überdurchschnittliche Leistung
Doppelabschirmung mit Folie und Geflecht für maximalen EMI/RFI-Schutz
Vernickelte Steckverbinder mit vergoldeten Kontakten gewährleisten eine hervorragende Leitfähigkeit.
Verriegelnder DisplayPort-Stecker für eine sichere Verbindung
Integrierte Zugentlastung für eine lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
70 g
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
406.4 mm
Höhe des Versandkartons
457.2 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332191929
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P502-010
ab € 9,67*
Zubehör
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 73,30*
Zubehör
Tripp Lite
P556-003
ab € 4,97*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,77*
Zubehör
Tripp Lite
P556-010
ab € 6,79*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA
ab € 24,70*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA-A
ab € 21,53*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 10,32*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,86*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 33,17*
Zubehör
Tripp Lite
P579-006
ab € 24,68*
Zubehör
Tripp Lite
P579-010
ab € 27,40*
Zubehör
Tripp Lite
P579-015
ab € 28,25*
Zubehör
Tripp Lite
P580-001
ab € 13,50*
Zubehör
Tripp Lite
P580-003-8K6
ab € 16,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.