Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P582-010-HD-V2A DisplayPort 1.2 auf aktives HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 4K bei 60 Hz, 3,05 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P582-010-HD-V2A DisplayPort 1.2 auf aktives HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 4K bei 60 Hz, 3,05 m
Tripp Lite P582-010-HD-V2A DisplayPort 1.2 auf aktives HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 4K bei 60 Hz, 3,05 m
Tripp Lite P582-010-HD-V2A DisplayPort 1.2 auf aktives HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 4K bei 60 Hz, 3,05 m
Tripp Lite P582-010-HD-V2A DisplayPort 1.2 auf aktives HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 4K bei 60 Hz, 3,05 m
Tripp Lite P582-010-HD-V2A DisplayPort 1.2 auf aktives HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 4K bei 60 Hz, 3,05 m
Tripp Lite P582-010-HD-V2A DisplayPort 1.2 auf aktives HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 4K bei 60 Hz, 3,05 m
Tripp Lite P582-010-HD-V2A DisplayPort 1.2 auf aktives HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), spezieller Stecker greift fest in den HDMI-Anschluss, HDCP 2.2, 4K bei 60 Hz, 3,05 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36687921
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P582-010-HD-V2A
EAN/GTIN:
     0037332200747
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mit dem aktiven Adapterkabel DisplayPort 1.2a auf HDMI (Stecker/Stecker) P582-010-HD-V2A wird ein DisplayPort-fähiger PC oder Mac an den HDMI-Anschluss eines 4K-Monitors, Projektors oder Fernsehers angeschlossen. Das Kabel mit einem DisplayPort-Stecker an einem Ende und einem vergoldeten HDMI-Stecker mit hoher Griffigkeit am anderen Ende erfordert keinen separaten Stromadapter. Damit können Sie einen vorhandenen 4K-HDMI-Bildschirm weiter verwenden, ohne dass zusätzliche Kosten für den Kauf eines neuen DisplayPort-Monitors anfallen.

Dieses Kabel wird für die Anzeige kristallklarer Videos auf einem großen Monitor oder einem Digitalschild empfohlen und unterstützt UHD-Videoauflösungen bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160), wie in HDMI 2.0 angegeben. Das P582-010-HD-V2A unterstützt auch reichhaltiges, volles Audio (wenn Ihre DisplayPort-Karte Audio-Pass-Through unterstützt) und die neuesten HDCP 2.2-Normen.

Da es sich um einen aktiven Adapter handelt, ist der 3,1 m lange P582-010-HD-V2A mit Single-Mode und Dual-Mode (DP++) DisplayPort-Ausgängen kompatibel. Ideal für die Verwendung mit Grafikkarten wie AMD Eyefinity, die keine DP++ -Signale ausgeben.

Der korrosionsbeständige, vergoldete HDMI-Stecker und die Kontakte bieten maximale Leitfähigkeit und minimalen Datenverlust. Sein spezieller Stecker mit hoher Griffigkeit verhindert, dass ein loses oder versehentlich abgetrenntes Kabel zu Bildverlusten führt. Die integrierte Zugentlastung mit Stegen an den Enden gibt dem Kabel zusätzliche Flexibilität, reduziert die Zugbelastung und trägt zu einer freien Beweglichkeit von Kabel und Steckverbindern ohne Rissbildung bei.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
220 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DISPLAYPORT
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
406.4 mm
Höhe des Versandkartons
457.2 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332200744
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,08*
Zubehör
Tripp Lite
P314-012
ab € 3,81*
Zubehör
Tripp Lite
P315-06N
ab € 1,95*
Zubehör
Tripp Lite
P556-010
ab € 6,78*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-MINI
ab € 7,98*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-MINI
ab € 9,74*
Zubehör
Tripp Lite
P566-010-VGA
ab € 28,08*
Zubehör
Tripp Lite
P566-012
ab € 13,78*
Zubehör
Tripp Lite
P566-020
ab € 25,70*
Zubehör
Tripp Lite
P566-030
ab € 34,57*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 10,34*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,67*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 33,03*
Zubehör
Tripp Lite
P579-010
ab € 27,47*
Zubehör
Tripp Lite
P581-003
ab € 17,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.