Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P581-010-VGA-V2 Videokabel-Adapter 3,05 m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P581-010-VGA-V2 Videokabel-Adapter 3,05 m DisplayPort Schwarz
Tripp Lite P581-010-VGA-V2 Videokabel-Adapter 3,05 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30806482
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P581-010-VGA-V2
EAN/GTIN:
     0037332191946
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
558.8 mm
Höhe des Versandkartons
609.6 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332191943
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P502-010
ab € 9,67*
Zubehör
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 73,30*
Zubehör
Tripp Lite
P556-003
ab € 4,97*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,77*
Zubehör
Tripp Lite
P556-010
ab € 6,79*
Zubehör
Tripp Lite
P566-010-VGA
ab € 28,16*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 10,32*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,86*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 33,17*
Zubehör
Tripp Lite
P579-006
ab € 24,68*
Zubehör
Tripp Lite
P579-010
ab € 27,40*
Zubehör
Tripp Lite
P579-015
ab € 28,25*
Zubehör
Tripp Lite
P580-001
ab € 13,50*
Zubehör
Tripp Lite
P580-003-8K6
ab € 16,57*
Zubehör
Tripp Lite
P580-006-8K6
ab € 18,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.