Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P556-006 Videokabel-Adapter 1,83 m DVI-A VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P556-006 Videokabel-Adapter 1,83 m DVI-A VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite P556-006 Videokabel-Adapter 1,83 m DVI-A VGA (D-Sub) Schwarz
Tripp Lite P556-006 Videokabel-Adapter 1,83 m DVI-A VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2274194
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P556-006
EAN/GTIN:
     0037332120724
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
240 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Anschluss 1
DVI-A
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
457.2 mm
Höhe des Versandkartons
508 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332120721
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P120-000
ab € 2,36*
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,07*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,80*
Zubehör
Tripp Lite
P502-015
ab € 15,59*
Zubehör
Tripp Lite
P502-030
ab € 15,18*
Zubehör
Tripp Lite
P510-006
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite
P512-006
ab € 7,28*
Zubehör
Tripp Lite
P512-010
ab € 3,97*
Zubehör
Tripp Lite
P556-003
ab € 4,98*
Zubehör
Tripp Lite
P556-010
ab € 6,78*
Zubehör
Tripp Lite
P560-006
ab € 9,46*
Zubehör
Tripp Lite
P560-020
ab € 18,27*
Zubehör
Tripp Lite
P560-025
ab € 31,67*
Zubehör
Tripp Lite
P560-050
ab € 45,37*
Zubehör
Tripp Lite
P561-006
ab € 8,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.