Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P566-010-VGA Aktives HDMI-zu-VGA-Adapterkabel (HDMI-zu-Niedrigprofil-HD15 Stecker/Stecker), 3,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P566-010-VGA Aktives HDMI-zu-VGA-Adapterkabel (HDMI-zu-Niedrigprofil-HD15 Stecker/Stecker), 3,1 m
Tripp Lite P566-010-VGA Aktives HDMI-zu-VGA-Adapterkabel (HDMI-zu-Niedrigprofil-HD15 Stecker/Stecker), 3,1 m
Tripp Lite P566-010-VGA Aktives HDMI-zu-VGA-Adapterkabel (HDMI-zu-Niedrigprofil-HD15 Stecker/Stecker), 3,1 m
Tripp Lite P566-010-VGA Aktives HDMI-zu-VGA-Adapterkabel (HDMI-zu-Niedrigprofil-HD15 Stecker/Stecker), 3,1 m
Tripp Lite P566-010-VGA Aktives HDMI-zu-VGA-Adapterkabel (HDMI-zu-Niedrigprofil-HD15 Stecker/Stecker), 3,1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37231484
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P566-010-VGA
EAN/GTIN:
     0037332201102
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Adapter VGA
VGA Adapter
Das aktive HDMI-zu-VGA-Konverterkabel P566-010 verbindet einen Computer, eine Kabelbox, einen Blu-ray™-Player oder eine andere HDMI-Quelle mit dem VGA-Anschluss eines Monitors, Projektors oder Fernsehers. Auf diese Weise können Sie Ihren vorhandenen VGA-Bildschirm verwenden, anstatt Zeit, Mühe und Geld in die Aufrüstung auf einen neuen HDMI-Bildschirm zu investieren. Der verkleinerte HD15-Stecker minimiert das Risiko, zwischen mit Wand und Monitor eingeklemmt zu werden oder nahe gelegene Anschlüsse zu blockieren.

Dieses 3,05 m lange Konverterkabel ist ideal für die Anzeige von Videos auf einem großen Monitor oder einer digitalen Beschilderung und unterstützt hochauflösende Videoauflösungen bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz. Keine Software oder Treiber erforderlich. Wenn zusätzlicher Strom benötigt wird, schließen Sie ein USB-Kabel (separat erhältlich) zwischen dem USB-Micro-B-Anschluss des Kabels und einem USB-Wandladegerät oder Computeranschluss an.

Folien- und Geflechtabschirmung bietet zuverlässige, fehlerfreie Signalqualität und Schutz vor EMI/RFI-Leitungsstörungen, die Daten verfälschen oder zerstören können. Der korrosionsbeständige, vergoldete HDMI-Stecker und die Kontakte bieten maximale Leitfähigkeit und minimalen Datenverlust. Die integrierte Zugentlastung gibt dem Kabel zusätzliche Flexibilität, verringert die Belastung und hilft, dass sich das Kabel und die Steckverbinder frei bewegen können, ohne zu brechen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203.2 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
200 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HD15, MICRO-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
558.8 mm
Höhe des Versandkartons
609.6 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332201109
Weitere Suchbegriffe: adapterkabel hdmi vga, adapter vga
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P116-003-HD-U
ab € 34,55*
Zubehör
Tripp Lite
P556-010
ab € 6,78*
Zubehör
Tripp Lite
P560-020
ab € 18,19*
Zubehör
Tripp Lite
P560-025
ab € 31,78*
Zubehör
Tripp Lite
P560-050
ab € 45,18*
Zubehör
Tripp Lite
P561-006
ab € 8,32*
Zubehör
Tripp Lite
P561-010
ab € 10,63*
Zubehör
Tripp Lite
P561-050
ab € 35,23*
Zubehör
Tripp Lite
P561-075
ab € 70,29*
Zubehör
Tripp Lite
P562-006
ab € 7,23*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA
ab € 24,68*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA-A
ab € 21,54*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006
ab € 10,31*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA
ab € 25,77*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
ab € 22,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.