Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203-D40 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ D 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203-D40 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ D 3
ABB S203-D40 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ D 3
ABB S203-D40 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ D 3
ABB S203-D40 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ D 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106768030
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203-D40
EAN/GTIN:
     4016779530965
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
350 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
40 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
12.6 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ D
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,42*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,93*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,60*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,01*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,29*
Zubehör
Multicomp
SPC10575
ab € 12,84*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,18*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.