Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC10578 DIN-MONTAGESCHIENE, 35MM, STAHL, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292874
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC10578
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
montageschiene 2m
installationsschiene
Länge: 2 m
  • Schienenmaterial: Stahl
  • Höhe: 15 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 35 mm
  • Zur Verwendung mit: Racks &, Cabinets
  • Mittenabstand Montagelöcher: 36 mm
  • Art des Zubehörs: DIN-Montageschiene
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Montageschiene, Gehäuse, Racks, Schränke, MULTICOMP, SPC10578, 2292874, 229-2874
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,39*
    € 37,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,67*
    € 36,50
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 28,41*
    € 33,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,71*
    € 29,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,12*
    € 28,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,14*
    € 22,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.