Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC10575 DIN MOUNTING RAIL, 2M, STEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2395859
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC10575
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Montageschiene
Gehäuse
Racks
Schränke
Länge: 2 m
  • Schienenmaterial: Stahl
  • Höhe: 7.5 mm
  • Produktpalette: Multicomp Pro DIN Mounting Rails
  • Breite: 35 mm
  • Zur Verwendung mit: Racks &, Cabinets
  • Mittenabstand Montagelöcher: 36 mm
  • Art des Zubehörs: DIN-Montageschiene
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, SPC10575, 2395859, 239-5859
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,94*
    € 24,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,66*
    € 24,59
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 19,33*
    € 23,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,88*
    € 21,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,35*
    € 19,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,82*
    € 15,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.