Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 1320 FFP2 Atemschutz-Maske | Mundschutz als wirksamer Filter gegen Fein-Staub und Partikel | Atemmaske in Universalgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Artikeldetailansicht 1
Anwendungsbild 1
Anwendungsbild 2
Anwendungsbild 3
Anwendungsbild 4
Artikel-Nr.:
     CCK8F-3951213
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3951213
EAN/GTIN:
     4026056003556
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung

Dräger X-plore 1320 FFP2

Die Dräger X-plore 1320 FFP2 ist eine vorgeformte Einweg-Atemmaske zum Schutz gegen Feinstäube sowie feste und flüssige Partikel.

Die Schutzstufe FFP2 filtert 94% der Partikel aus der Umgebungsluft.

Die Halbmaske darf nur für maximal eine Arbeitsschicht verwendet werden (Kennzeichnung NR = non-reusable). Das Material besteht aus speziellen Hochleistungsfiltermedien für niedrige Atemwiderstände bei gleichzeitig hoher Filterleistung.

Die Maske erfüllt die besonderen Anforderungen des Dolomitstaubtests (Kennzeichnung D). Die Staubmaske hat eine endlos durchlaufende Textilbebänderung für eine bequeme und einfache Fixierung der Maske auf dem Kopf. Sie lässt sich leicht an die individuelle Kopfform anpassen.

 

Weitere Informationen:
Modell:
X-plore 1320 FFP2 Maske
Größe:
Universalgröße
Norm:
EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe:
FFP2 NR D
Ausführung:
ohne Ausatemventil
Ursprungsland:
SE
Verpackung:
20 Stück pro Packung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951218
ab € 6,23*
Ähnlich
Dräger
3708072
ab € 29,80*
Ähnlich
Dräger
R57794
ab € 29,84*
Ähnlich
Dräger
3708071
ab € 29,97*
Ähnlich
Dräger
3708070
ab € 29,26*
Ähnlich
Dräger
3708069
ab € 29,03*
Ähnlich
Dräger
R55876
ab € 36,61*
Ähnlich
Dräger
R55270
ab € 98,16*
Ähnlich
Dräger
R55800
ab € 95,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.