| |
|
| Artikel-Nr.: CCK8F-3951218 Herst.-Nr.: 3951218 EAN/GTIN: 4026056003600 |
| |
|
| | |
| Die Dräger X-plore 1330 V Odour mit FFP3 Schutzklasse ist eine vorgeformte Einweg-Atemmaske zum Schutz gegen Feinstäube sowie feste und flüssige Partikel. Die Schutzstufe FFP2 filtert 99% der Partikel aus der Umgebungsluft. Die Halbmaske darf nur für maximal eine Arbeitsschicht verwendet werden (Kennzeichnung NR = non-reusable). Das Material besteht aus speziellen Hochleistungsfiltermedien für niedrige Atemwiderstände bei gleichzeitig hoher Filterleistung. Die Maske erfüllt die besonderen Anforderungen des Dolomitstaubtests (Kennzeichnung D). Die Staubmaske hat eine endlos durchlaufende Textilbänderung für eine bequeme und einfache Fixierung der Maske auf dem Kopf. Sie lässt sich leicht an die individuelle Kopfform anpassen. " Weitere Informationen: | | Modell: | X-plore 1330 V | Größe: | Universalgröße | Norm: | EN 149:2001+A1:2009 | Schutzstufe: | FFP3 NR D | Ausführung: | mit Ausatemventil | Verpackung: | 5 Stück pro Packung | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, einmal-halbmaske ffp3, Feinstaubmasken, staubmasken, schutzmasken, einwegmasken, filtermasken, masken |
| | |
| |