Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 4740 Halbmaske aus TPE | Universalgröße | Mehrweg Atemschutz-Maske für den Einsatz mit wechselbaren Rd40 Gewinde-Filtern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Anwendungsbild 1
Anwendungsbild 2
Anwendungsbild 3
Anwendungsbild 4
Artikel-Nr.:
     CCK8F-R55876
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R55876
EAN/GTIN:
     4026056002719
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Dräger X-plore 4740 Atemschutz-Maske in Universalgröße (TPE)
Dräger X-plore 4740 ist die robuste Halbmaske für höchste Ansprüche mit exzellentem Tragekomfort und erstklassigem Dichtsitz. Durch eine breite Filterpalette gegen Gase, Dämpfe und Partikel eignet sie sich optimal für den Einsatz bei vielen Anwendungen.
Bitte beachten Sie, dass der Filter für den Dichtsitz der Maske ein maximales Gewicht von 300g nicht überschreiten sollte.
Erstklassiger Tragekomfort
Die Kombination aus weichem Maskenkörper, speziell geformtem Nasenbereich und stabilem Kunststoffgehäuse sorgt für exakte Passgenauigkeit, hohen Dichtsitz und nahezu druckfreies Tragen.
Auswahl zwischen zwei hochwertigen Materialien
Sie haben die Wahl: TPE für normale oder Silikon für empfindliche Haut. Die Silikonmaske ist zudem in zwei Größen erhältlich.
Extrem robust
Eine besondere Stärke der Dräger X-plore 4740 ist ihre Widerstandsfähigkeit. Das umschließende Kunststoffgehäuse und der beständige Maskenkörper verleihen der Maske ihre Robustheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Norm:
EN148-1
Ausführung:
Halbmaske
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: draeger halbmaske rd40, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske dräger, Schutzausrüstungen, Körperschutz, Arbeitsschutzkleidung, Kopfschutz, Atemschutz, Halbmasken, Persönliche Schutzausrüstung, Doppelmaske
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951213
ab € 1,49*
Ähnlich
Dräger
3951218
ab € 6,23*
Ähnlich
Dräger
3708072
ab € 29,80*
Ähnlich
Dräger
R57794
ab € 29,84*
Ähnlich
Dräger
3708071
ab € 29,97*
Ähnlich
Dräger
3708070
ab € 29,26*
Ähnlich
Dräger
3708069
ab € 29,03*
Ähnlich
Dräger
R55270
ab € 98,16*
Ähnlich
Dräger
R55800
ab € 95,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.