Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 3300 Chemie-Arbeiten Halbmasken-Set inkl. ABEK1 Hg P3 Kombi-Filter | Größen S/M/L | gegen Gase, Dämpfe, Fein-Staub/Partikel | Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Artikeldetailansicht 1
Artikeldetailansicht 2
Anwendungsbild 1
Anwendungsbild 2
Größentabelle
Artikel-Nr.:
     CCK8F-3708072
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3708072
EAN/GTIN:
     4026056130610
Suchbegriffe:
Atemschutzset
Farbspritzhalbmaske
Farbspritzmaske
Lackiermaske
Dräger X-plore 3300 Atemschutz-Maske in Größe L mit zwei ABEK1 Hg P3 Kombi-Filtern
- Mehrweg Halbmaske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern – dadurch wirtschaftlicher und nachhaltiger als Einweg-Feinstaubmasken
- Geeignet für Brillenträger – mit Korrektur-Brille und Schutzbrille einsetzbar

Schutz des Filters
Der Kombinationsfilter besteht aus einem Gasfilter (ABEK1Hg) und einem Partikelfilter (P3).
Der Gasfilter filtert die folgenden Stoffe:
- organische Gase und Dämpfe (A1)
- anorganische Gase und Dämpfe (B1)
- Schwefeldioxid und Chlorwasserstoff (E1)
- Ammoniak und organische Ammoniakderivate (K1)
- Quecksilberdampf (Hg).
Der Partikelfilter hat die höchste Schutzstufe (P3).

Schützt gegen:
- Staub, Mehlstaub und Zellstoff
- Stein- und Betonstaub, Gips, Granit, Zementstaub, Kalkstein
- Eisenstaub, Aluminiumoxide, Rost, Stahlstaub (hochlegiert)
- Silikon, Spachtelmasse, GFK
- Holz-Staub
- Färbemittel, Farben und Lacke auf Wasser-/Pulverbasis, Anti-Fouling-Lacke
- Lackfarbe, Emaillelack, Öllack
- Schweißrauch (unlegiert, hochlegiert und Zink)
- Glas- und Mineralfasern
- Pflanzenschutzmittel auf Wasserlösung
- Kobalt- und Berylliumstaub
- Verdünnungsmittel
- Terpentin, Lösemittel, Lösemittelhaltige Stoffe
- Klebestoffe, Harze
- Pestizide & Insektizide
- Pulverförmige Düngemittel
- Räuchermittel
- Chlor, Chlorwasserstoff, Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxid
- Benzol und Ammoniak
- Essigsäure, Blausäure
- Formaldehyd

Anwendungsbereiche:
- Bauarbeiten, Renovierungsarbeiten, Sanierungsarbeiten, Abrissarbeiten
- Staubarbeiten
- Schleifarbeiten, Sägearbeiten, Bohrarbeiten, Holzarbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Gartenarbeit, Feldarbeiten, Tierzucht
- Schimmel-Entfernung
- Autoreparatur und Bootsbau
- Labor-Arbeiten
- Schweißarbeiten (hochlegiertes Material)
Weitere Informationen:
Größe:
L
Norm:
EN 140:1998, EN 14387:2004
Ausführung:
Halbmaske mit Filter
Gewicht:
340 g
Schutzstufe:
A1B1E1K1 P3 R D
Material-Maskenkörper:
DrägerFlex
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Lösemittelmaske, Kombifilter Hg, atemschutzset ffp3, farbspritzmaske, lackiermaske dräger, Atemschutz-Halbmaske, Atemschutzhalbmaske, Doppelfiltermaske, Halbmaske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Gas-Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Gasfilter, dräger halbmaske gr. m, einmal halbmaske, einweg-halbmaske mit ventil, Gasmaske, Gasschutzmaske, Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-), Vollmaske (Atemschutz), Vollsichtatemschutzmaske
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951213
ab € 1,49*
Ähnlich
Dräger
3951218
ab € 6,23*
Ähnlich
Dräger
R57794
ab € 29,84*
Ähnlich
Dräger
3708071
ab € 29,97*
Ähnlich
Dräger
3708070
ab € 29,26*
Ähnlich
Dräger
3708069
ab € 29,03*
Ähnlich
Dräger
R55876
ab € 36,61*
Ähnlich
Dräger
R55270
ab € 98,16*
Ähnlich
Dräger
R55800
ab € 95,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.